TOURING-LITE Short

TOURING-LITE Short - MKS(三ヶ島)TOURING-LITE Short - MKS(三ヶ島)

TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン
全面研磨仕上げアルミボディ&プレート
力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン
防水&防塵のシールドメカニズム仕様
トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き)
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ
取り替え可能な側板

用途ロード、ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)312(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)86×(前後)69内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320152-サテンシルバー
7,050
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320168-ブラック
7,050
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする