ESPRIT Ezy Superior

ESPRIT Ezy Superior - MKS(三ヶ島)

オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
軽量のアルミボディ&アルミプレート(チタンカラー)
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き

用途ツーリング、輪行、街乗りチタンカラー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)414(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)94×(前後)68内容量1ペア
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズ(付属のパーツをはめ込んで固定するタイプ)とは互換性がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320177-
11,550
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする