LAMBDA Ezy Superior

LAMBDA Ezy Superior - MKS(三ヶ島)LAMBDA Ezy Superior - MKS(三ヶ島)

縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン
夜間の走行も安心なリフレクター装備
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き

用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト質量(g)487(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)78×(前後)119内容量1ペア
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズ(付属のパーツをはめ込んで固定するタイプ)とは互換性がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320186-シルバー
11,780
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320195-ブラック
11,780
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする