Urban Platform Ezy Superior

Urban Platform Ezy Superior - MKS(三ヶ島)Urban Platform Ezy Superior - MKS(三ヶ島)

スタイリッシュなデザインと踏みやすさにこだわり、ツーリングユースでの機能性を追及した新形状のプラットフォームペタル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
トリプルシールドベアリング採用で高次元の回転性能
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き

用途ツーリング、輪行仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質アルミニウム質量(g)368(ペア)ベアリングトリプルシールド踏面幅(mm)(横)80×(前後)69内容量1ペア
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズ(付属のパーツをはめ込んで固定するタイプ)とは互換性がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320204-シルバー
10,860
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320213-ブラック
10,860
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする