US-S

US-S - MKS(三ヶ島)US-S - MKS(三ヶ島)US-S - MKS(三ヶ島)US-S - MKS(三ヶ島)

従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)

用途ツーリング、オフロードシルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可付属品US-S クリートセット材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属質量(g)433(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320283-
10,630
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする