CYGMA Ezy

CYGMA Ezy - MKS(三ヶ島)

CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル
街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ
トゥクリップやリフレクターの装着も可能
ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載
高い回転性能のシールドベアリング採用

用途ツーリング、街乗り、輪行シルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64内容量1ペア
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320317-
9,140
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする