Compact Ezy

Compact Ezy - MKS(三ヶ島)

CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル
工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利
街乗りに最適な両面踏みタイプ
高い回転性能のシールドベアリング採用

用途街乗り、輪行グレー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)302ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)75×(前後)67内容量1ペア
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320326-
14,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする