曜日別特売

TOE CLIP STEEL DEEP TWIN

TOE CLIP STEEL DEEP TWIN - MKS(三ヶ島)

トゥストラップ通し穴を2か所配置し、シングルストラップでは得られなかった抜群のホールド感を得るとともに、ペダリングパワーを余すとこなく推進力として伝達
MKS製ツーバックル(2-buckle)トゥストラップに対応
つま先を入れる高さが深い”deep”仕様で厚みのあるスニーカーなどに最適

用途ロード、トラック、ツーリング付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質スチール(鋼鉄)シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)51×42加工クロムメッキ(CP)内容量1ペア
注意
※ストラップは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320457-足の甲:81トゥ突き出し:51M
2,940
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320466-足の甲:92トゥ突き出し:62L
2,940
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする