MKS(三ヶ島)
TOE CLIP STEEL with Leather
オーソドックスなスチール製トゥクリップ
CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途
ロード、トラック、ツーリング
付属品
取り付けネジセット、六角レンチ
材質
スチール(鋼鉄)
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×37
加工
クロムメッキ(CP)
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69320475
-
足の甲:84
トゥ突き出し:51
M
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320484
-
足の甲:95
トゥ突き出し:62
L
¥
2,940
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください