MKS(三ヶ島)
HALF CLIP with Leather
ストラップレスのハーフタイプのトゥクリップ
ツーリングや街乗りなど、大きな引き足が不要な方におすすめ
CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途
ツーリング、街乗り
付属品
取り付けネジセット、六角レンチ
材質
スチール(鋼鉄)
長さ(mm)
足の甲:70
寸法(mm)
トゥ突き出し:60
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
58×28
加工
クロムメッキ(CP)
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69320493
-
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください