曜日別特売

CAGE CLIP HALF

CAGE CLIP HALF - MKS(三ヶ島)
(3件のレビュー)

線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ
錆に強く汚れもつきにくいステンレス製
靴あたりが優しい丸断面線材を採用
通常のトゥクリップと違いストラップなしで使用するハーフタイプで大きな引き足が不要な方におすすめ
ツーリングはもとより街中など乗り降りが多い機会に最適
しっかりと足の位置を固定し正しい位置でペダリングできるのでペダル効率アップ

用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレスステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320536-足の甲:42トゥ突き出し:52.8M
3,210
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320545-足の甲:52トゥ突き出し:65.7L
3,210
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69320545
2023-05-02
用途: 今回で3セット目の購入です。
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクとロードバイクに乗っていますが、我家の自転車には全てこのパーツを装備しています。フラットペダルでもつま先が固定されるので、つま先位置がいつも同じになり、安心してペダリングが出来ます。

対象商品 : 69320545
2021-04-12
用途: 自転車のペダル用
その他業種

旅する自転車には必須の物。ハーフクリップなので緊急時にも直ぐに脚が路面につけます。デザインが良い。

2019-03-24
用途: ペダルのレベルアップ
飲食業

ペダルに続き、クリップを購入しました。同じメーカーなので違和感なく満足です。ワイヤーから作られたものですが丈夫で精度は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする