曜日別特売

CAGE CLIP QUARTER

CAGE CLIP QUARTER - MKS(三ヶ島)
(1件のレビュー)

線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ
錆に強く汚れもつきにくいステンレス製
靴あたりが優しい丸断面線材を採用
ハーフタイプのトゥクリップよりもさらに短く、つま先のみをカバーするショートタイプのトゥクリップ
ペダルへのアクセスが容易で、安全かつ気軽にペダル効率をアップ
足位置の固定にもつながりスリップ防止にも最適

用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレス長さ(mm)足の甲:20ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×42.2内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320554-トゥ突き出し:46M
2,860
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320563-トゥ突き出し:58.9L
2,860
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69320563
2021-10-28
用途: 自転車のペダルに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ペダルから足の滑りに最適です。安全に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする