最大積載容量27kgをクリアしたJIS規格「クラス27」準拠品で、幼児座席の取り付けが可能(幼児座席重量+幼児座席が指定する幼児の最大適用体重=27kg以下となります)
超低床タイプフレーム対応(シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm以下のフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に業界トップクラスの頑丈さを誇る9mmの極太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
サビに強い多重表面処理を採用したマルチコーティング



27インチシティサイクルに取り付けました。荷物を積むのに前籠だけでは載せられない為購入しました。27インチ用を取り付けました。問題なく簡単に取り付けれました。
これで大きな荷物を積めるようになりました。部品が安く買えて良かったです。