曜日別特売

シート止低床ロングキャリア 首長タイプ

シート止低床ロングキャリア 首長タイプ - 昭和インダストリーズシート止低床ロングキャリア 首長タイプ - 昭和インダストリーズ
(3件のレビュー)

幼児座席も積載可能な最大積載容量27kgのJIS規格「クラス27」合格品
低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm~400mmのフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に頑丈な8mmの太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き

カチオンブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
積載面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69324018RC-27M26インチ用(409-41084)350×160
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69324027RC-27M27インチ用(409-41094)350×160(26インチ用とほぼ同一サイズ)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69324018
2022-04-24
用途: 自転車整備
製造業

フレームサイズ380mmのシティサイクルにジャストでほぼ水平に取り付け出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 69324018
2020-07-16
用途: ビーチクルーザーに
その他業種

ビーチクルーザーを買ったものの、適合するキャリアがなかなか見つかりませんでしたがこの商品はぴったりでした!
ダボ穴付きのクランプが別途必要です。

対象商品 : 69324027
2019-05-22
用途: 自転車メンテナンス、
その他業種

27インチのシティサイクルに取り付けましたが、やや後ろに跳ね上がります。本当は水平にしたかったのですが、汎用品であるため、現物合わせするしかないです。自分の場合は、26インチ用でよかったのかと思いますが、それも試してみなければ分かりません。
使用して半年ですが、サビはカバーを被せているのでありませんが、塗装は若干はがれていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする