曜日別特売

シート止超ロングキャリア

シート止超ロングキャリア - 昭和インダストリーズ
(2件のレビュー)

最大積載容量27kgをクリアしたJIS規格「クラス27」準拠品で、幼児座席の取り付けが可能※幼児座席重量+幼児座席が指定する幼児の最大適用体重=27kg以下となります。
低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm~400mmのフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約425mmの超ロングサイズで、積載範囲が長くたくさんの荷物を載せることができ、幼児座席も最適な状態で取り付け可能(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に業界トップクラスの頑丈さを誇る9mmの極太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き

材質スチール加工クロムメッキ内容量1個
注意
※SH寸法…地面~シートピン穴までの寸法から地面~ハブ軸までの寸法を指し引いたもののことを指します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
積載面寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69324036RC-101M26インチ用(409-41205)425×168290~330(SH寸法)
オープン
取扱い終了
返品不可
69324045RC-101M27インチ用(409-41206)425×168(26インチ用とほぼ同一サイズ)300~335(SH寸法)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69324036
2026-01-14
用途: 自分用自転車
ヘアーサロンイシダサービス業

錆て心配なので購入しました、シッカリした作りで頑丈ですから満足です

対象商品 : 69324036
2022-08-27
用途: モベッドのリヤキャリアとして取り付けた
有限会社ソウルメイト自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールのインチだけで選ぶのは非常に不安。詳しい寸法表示をしてほしい。角度調整が出来ないので、やや尻上がりになった。フェンダーの取付ステーと干渉したが取付に成功した。価格に見合ったクオリティで良かった。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。SH寸法を追加いたしました。
より選びやすい商品情報の提供を心がけておりますが、
商品をお選びの際に情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする