業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無

業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無 - 昭和インダストリーズ

業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ
先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待
床面から900mm~1300mmの間で調節が可能

幅(mm)調整:400シルバー耐荷重(kg)7内容量1セット
注意
※PM-01 A-2はベルトが付属しないタイプです。ベルト付属タイプはPM-01 A-1です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69324124PM-01 A-2
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする