曜日別特売

業務用メンテナンススタンド Light

業務用メンテナンススタンド Light - 昭和インダストリーズ

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド
片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適
電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性
耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応
自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部
支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応
軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計
日本製

質量(kg)5.6シルバー耐荷重(kg)40設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410アズワン品番64-9557-21クランプ高さ(mm)900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69324142DAX-M-02
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする