曜日別特売

ウッドテーブルワゴンWTW-3S

ウッドテーブルワゴンWTW-3S - 不動技研
(10件のレビュー)

リビングやキッチンなどあらゆる場所で使える万能ワゴン。
木製フラット天板で安定性が良く使い勝手が良いのが特徴です。
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
バスケット棚にはA4サイズが収納可能です。

材質(天板)
プリント化粧パーチクルボード
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69308873F-24903段ポリプロピレンなし700295455ホワイト
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
69308882F-24903段ポリプロピレンなし700295455ブラウン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69308873
2026-02-07
用途: 部屋の荷物整理
PinkRosalina 様(卸売・小売業)

組み立てはとても簡単で、凄いしっかりした作りで重たい荷物も問題なく入れられます。とても使い勝手が良いのでリピート購入していますが、近いうちにまた購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品 : 69308882
2023-07-14
用途: 書類整理用の台として
運輸・通信業

支えている支柱もしっかりしており
満足いく商品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 69308882
2022-08-13
用途: 洗車用品入れ

かご上になっているので、倒れて落ちない点がとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 69308873
2021-03-05
用途: トイレの予備のトイレットペーパーやペーパータオルなどの収納
建設業・工事業

組み立てるのも簡単で、ちょうどよいサイズ感で使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 69308873
2020-12-20
用途: 子供の化粧台として
その他業種

組み立ても簡単でした。子供の散らかっている化粧品を一ヵ所にしたかったのでよかったです。
本人も化粧台ができて喜んでいます。

2人が参考にしています
対象商品 : 69308882
2020-11-09
用途: 作業台として
サービス業

実体顕微鏡を置く作業台として使っています。本体はとても軽量なので顕微鏡を置くには不安でしたが、実際に置いてみると殊の外しっかりしておりほぼぐらつきもありませんでした。下のカゴには作業に使う小物などを入れています。高さ調節はできませんが、通常の机とほとんど同じ高さなのでそれもグッドでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 69308882
2022-03-10
用途: 事務作業
運輸・通信業

到着し外装等は綺麗でしたが、天板に塗装シールの剥がれが・・・・
おそらくこの部分から更に剥がれると思うのですが今回は急いでおりましたので
このまま使用します。外装が透明のビニール袋なので一応は点検をお願いしたいと思っております。

対象商品 : 69308873
2020-11-24
用途: 接骨院の物入に使用
宮林接骨院 様(医療・福祉・介護関連業)

一番上の板が便利です。他ではかご型の三段しかなくこちらで見つけ注文しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする