曜日別特売

WTWサイドテーブルワゴン ミニラック グレー F2530

WTWサイドテーブルワゴン ミニラック グレー F2530 - 不動技研WTWサイドテーブルワゴン ミニラック グレー F2530 - 不動技研WTWサイドテーブルワゴン ミニラック グレー F2530 - 不動技研

サイドテーブルワゴン ミニラック。手の届くところにまとめて収納できる!
コンパクトで置き場所を選ばない!収納力抜群です。
複数のポケット付きでリモコンやティッシュ、雑誌の収納に最適です。

材質
本体/ポリプロピレン 布地/ポリエステル キャスター軸芯/鉄
色
グレー
耐荷重(kg)
【上段】~3【下段】~3
使用時寸法(cm)
35×23×38.3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872739F2530
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする