曜日別特売

3段マルチワゴン

3段マルチワゴン - フクダクラフト3段マルチワゴン - フクダクラフト3段マルチワゴン - フクダクラフト3段マルチワゴン - フクダクラフト3段マルチワゴン - フクダクラフト3段マルチワゴン - フクダクラフト3段マルチワゴン - フクダクラフト3段マルチワゴン - フクダクラフト

キッチンや洗面所で使いやすい3段収納ワゴンです。
軽量約1.3kgで移動や模様替えも簡単です。
スリム設計なので隙間収納にもおすすめです。
通気性の良いバスケットで収納物を快適に保管できます。
キャスター付きで必要な場所へ手軽に移動できます。
耐荷重:各バスケット4kg,全体耐荷重12kg

用途
サイズ(約)
幅29.5×奥行41.5×高さ74cm
重量(約)
1.3 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(取っ手、バスケット・キャスター)樹脂
生産国
中国
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283610KW-BT3075 BK
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥150/税込¥165
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする