曜日別特売

引戸用ドアハンドル S725G

引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725G - SYS(シブタニ)
(1件のレビュー)
材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル内容量1組
注意
※両面仕様です。(1組/表麺1本、裏面1本となっています。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245003S725G-H-P278ヘアーライン303.4278
13,310
9,998
10,998(税込)
当日出荷
22245037S725G-H-P425ヘアーライン450.4425
13,310
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22245012S725G-M-P300鏡面325.4300
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
22245046S725G-M-P425鏡面450.4425
12,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
22245028S725G-S-P300サテン325.4300
10,000
取扱い終了
返品不可
22245055S725G-S-P425サテン450.4425
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22245012
2017-03-02
用途: 引戸ドアハンドルの交換
サービス業

商品説明書通リ、サイズもピッタリでした。種類がもう少しあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする