芝の床土

芝の床土 - 自然応用科学
(3件のレビュー)

青々と芝が育つ芝用目砂!通気性が良く、根の張りが抜群で芝生を青々と育てます。寝そべっても服などが汚れません。主原料は「クリンカアシュ」。初期肥料(化成肥料)入り。
クリンカアシュとは石炭を燃焼させたときに発生する無数の細孔を持つ素材です。透水性・保水性に優れているとともにクリンカアッシュの無数の小さな孔に根の根毛が入り込み、根の張りも極めて良くなるので、芝が元気に育ちます。
従来の砂と比べ比重が軽い素材です。製造は岐阜県です。

用途芝生適合作物芝生寸法(mm)500×350×110質量(kg)約9内容量1袋(16L)
注意
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69317176-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69317176-70313818-- 加熱処理素材100%芝の目土・床土 刀川平和農園 70313818加熱処理素材100%芝の目土・床土刀川平和農園1袋(25L)
939
税込1,033

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69317176
2022-03-14
用途: 芝生の床土に
その他業種

ホームセンターに売っている物より断然フカフカ。
庭が無駄に広いので、全部これにしたかったけど買える範囲で出来るだけ沢山買いました。
綺麗な芝生に育つのが楽しみです。

対象商品 : 69317176
2021-03-17
用途: 庭の芝植え付け
教育・研究機関

リーピートです。庭の出入口の芝が踏み固められ,新しい値が張らずにハゲハゲになっていたところを床土を変えたら改善されました。目土にも使ってます。新しい根の張りがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 69317176
2019-02-09
用途: 芝生を植える前に蒔く

芝生になじむので目土も兼ねて使用できる。水はけも良く芝生にとって
メリット大

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする