曜日別特売

スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプ - マルエヌ
(128件のレビュー)

国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】

形状Uクリップ商品タイプグラファイト内容量1本
関連資料:適合表
注意
※適合表を添付しておりますのでご参考下さい。
※現車確認を含め、安全をお確かめの上ご使用下さい。
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69318558SG28280
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69318567SG33330
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69318576SG35350
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69318585SG38380
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69318594SG40400
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69318603SG43430
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69318612SG45450
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69318628SG48480
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69318637SG50500
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69318646SG53530
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69318655SG55550
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
69318664SG60600
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
69318673SG65650
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:128
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69318594
2024-12-11
用途: 冬支度

今回はコスパ重視で当商品選びました。
実際雪にはままだ降っていないですが、霜が張る気温でも
拭き取りは良さそうです!これから凍結時期は活躍してくれそうです!

2025-02-15
用途: 快適です

雪国で今年は大雪なのでスノーワイパーが必須です。とても快適に使ってます。

2024-11-30
用途: ワイパー

低気温時での動作はオリジナルブランドのものより快適

1が参考にしています
対象商品 : 69318594
2024-02-04
用途: 冬季は大変役立つ!
いぐさ工房

モノタロウの物は、拭きムラやビビリなどが発生したのでやはりブランド物が良いかと購入。とても満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 69318576
2024-01-18
用途: 先代フリードに使用

650mmの長尺なので割高になりがち でもマルエヌ製ならリーズナブル 耐久性は不明だが価格の割にしっかりとした作りでお買い得

対象商品 : 69318576
2023-12-26
用途: 冬季用のワイパー
運輸・通信業

普通のワイパーでは冬に使用すると凍ってしまい綺麗に拭き取りができないので冬用のワイパーに変えましょう、マルエヌのワイパーは低価格でリーズナブルなのでおすすめです

対象商品 : 69318558
2023-12-11
用途: 自動車の冬用ワイパー
卸売・小売業

少し拭きムラがあるが、価格が安くて良い。消耗品などで、安いのはありがたい。

対象商品 : 69318603
2023-02-04
用途: 冬用ワイパー
金融・保険業

自分としては初めて聞くメーカーでしたが、つけるところがチャンピオン式だったので驚きましたし、まあまあふき取りもガラス面に馴染んでふき取りも良好なのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする