3M(スリーエム)
PTFEテープ 5480
すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。
用途
接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
32.9
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※200℃以上では微量の有毒ガスが発生しますので換気が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
基材
粘着剤
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69337357
5480 25X32
1箱(8巻)
茶
PTFE
シリコーン系
25.4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
69337366
5480 50X32
1箱(4巻)
茶
PTFE
シリコーン系
50.8
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
69324228
5480 50X32
1巻
茶
PTFE(ポリ4フッ化エチレン)
シリコーン系
50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
69324237
5480 25X32
1巻
茶
PTFE(ポリ4フッ化エチレン)
シリコーン系
25.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください