3M(スリーエム)
ダクトテープ 3939
(1件のレビュー)
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途
ダクトのシール、メンテナンス、結束
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
54.8
アズワン品番
65-1950-80
引張強度(N/cm)
47
特性
防水性、耐候性、屋外使用可
内容量
1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69324648
3939 48X54
銀
48
54.8
0.2
ポリエチレンコートクロス
ゴム系
5.3N/cm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
商品説明動画
3M(TM)ダクトテープ 3939
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった