曜日別特売

シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX

シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX - 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX - 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX - 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX - 3M(スリーエム)

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。

用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932567379SX 24X181パック(5巻)2418和紙ガラス・サッシ用アクリル系1.3N/cm
オープン
869
956(税込)
当日出荷
6932568279SX 18X181パック(7巻)1818和紙ガラス・サッシ用アクリル系1.3N/cm
オープン
879
967(税込)
当日出荷
6932569879SX 15X181パック(8巻)1518和紙ガラス・サッシ用アクリル系1.3N/cm
オープン
869
956(税込)
当日出荷
6932570779SX 21X181パック(6巻)2118和紙ガラス・サッシ用アクリル系1.3N/cm
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする