曜日別特売

かくれん棒プロ ハイブリッドワックス

かくれん棒プロ ハイブリッドワックス - 建築の友
(1件のレビュー)

手間のかかるワックス塗りも約3年に一度で大丈夫。超高耐久約3年ポリカーボネイト樹脂配合。
キズ、しみ、汚れに強い(ペットのおしっこ・沸騰水・お湯・除菌アルコール・除光液)ツヤが長持ち、抗菌剤配合、シックハウス対応(F☆☆☆☆相当)、食品衛生法基準クリア。
床暖房、UV塗装、クッションフロア、ピータイルにも対応。

用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床成分合成樹脂(アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂)、水付属品ブロックバケ×2個、透明トレイ×2個質量(g)個装/695(500ml)種類水星(樹脂系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×220×65使用の目安500mlで30畳(初回は2度塗りを推奨)主な用途床、木特性高耐久内容量1本(500mL)
注意
※床やテーブルの材質により質感の変化や密着しないものがあるので、必ず目立たない所で試してから使用してください。
※高級家具や建具、未塗装の木製品、漆塗りや高級塗装には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70094316HYW-1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094316
2023-01-28
用途: 床保護
建設業・工事業

色々なフローリングワックスで探していましたがやっと好みのフローリングワックス見つけ買って良かったです。普通のフローリングワックスは塗って拭き取るタイプですが、この商品はコーティングタイプで拭き取り不要でとてもかんたんで何でもコーティングで保護出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
1が参考にしています
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする