シールド付ツイストペア多芯ケーブル

シールド付ツイストペア多芯ケーブル - 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル - 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル - 金子コード
(1件のレビュー)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。

用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※許容電流値は、周囲温度30℃での計算値であり、保証地ではありません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
全長(m)
外径(Φmm)
許容電流(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69326242SPMC-6(DG)6310PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
69326258SPMC-6(DG)6320PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
69326267SPMC-6(DG)6330PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
69326276SPMC-6(DG)6340PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326285SPMC-6(DG)6350PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326294SPMC-6(DG)6360PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326303SPMC-6(DG)6370PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326312SPMC-6(DG)6380PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326328SPMC-6(DG)6390PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326337SPMC-6(DG)63100PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約5.51.5-
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69326346SPMC-8(DG)8410PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
69326355SPMC-8(DG)8420PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326364SPMC-8(DG)8430PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326373SPMC-8(DG)8440PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326382SPMC-8(DG)8450PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326398SPMC-8(DG)8460PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326407SPMC-8(DG)8470PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326416SPMC-8(DG)8480PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326425SPMC-8(DG)8490PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326434SPMC-8(DG)84100PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約61.3-
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69326443SPMC-10(DG)10510PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
69326452SPMC-10(DG)10520PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326468SPMC-10(DG)10530PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326477SPMC-10(DG)10540PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326486SPMC-10(DG)10550PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326495SPMC-10(DG)10560PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326504SPMC-10(DG)10570PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326513SPMC-10(DG)10580PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326522SPMC-10(DG)10590PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326538SPMC-10(DG)105100PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約71.2-
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69326547SPMC-12(DG)12610PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
69326556SPMC-12(DG)12620PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326565SPMC-12(DG)12630PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326574SPMC-12(DG)12640PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326583SPMC-12(DG)12650PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326592SPMC-12(DG)12660PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326608SPMC-12(DG)12670PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326617SPMC-12(DG)12680PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326626SPMC-12(DG)12690PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326635SPMC-12(DG)126100PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.21-
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69326644SPMC-14(DG)14710PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
69326653SPMC-14(DG)14720PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326662SPMC-14(DG)14730PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326678SPMC-14(DG)14740PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326687SPMC-14(DG)14750PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326696SPMC-14(DG)14760PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326705SPMC-14(DG)14770PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326714SPMC-14(DG)14780PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326723SPMC-14(DG)14790PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
69326732SPMC-14(DG)147100PVC絶縁体:1.1、PVCシース:約7.51-
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69326644
2023-08-07
用途: PLCへのケーブル
イーエム・システムズ 荒澤永樹

線材は考えていたよりは柔らかいです。動かしたりする事はなく適当な可撓性が良かったともいます。 価格については問題ありませんでした。
長時間の運用で何が出てくるかは分かりませんが、6ペア程度の配線にはこのケーブルで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする