モノタロウ

レインスーツ 高機能

レインスーツ 高機能 - モノタロウレインスーツ 高機能 - モノタロウレインスーツ 高機能 - モノタロウレインスーツ 高機能 - モノタロウレインスーツ 高機能 - モノタロウレインスーツ 高機能 - モノタロウレインスーツ 高機能 - モノタロウレインスーツ 高機能 - モノタロウ
(48件のレビュー)

防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。
ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。
ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。

耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000内容量1セット
注意
※PUコーティングは、時間の経過と共に劣化が起こりコーティング剥離や黄変する恐れがあります。保管方法はできるだけ乾燥状態で光を避けて保管し、時々風通ししてください。
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。
※この製品は防水素材を使用し、縫い目からの水の侵入を防ぐ目止めテープ加工を施しておりますが、強い雨の中で使用した場合には、水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※濡れては困る貴重品などは、決してポケットに入れないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※自転車、バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※はっ水加工は永久的なものでは無く、繰り返しの着用や、汚れの付着により効果は低下します。はっ水が弱くなりましたら弱い手洗いで汚れを落とし、市販のはっ水スプレーをご使用ください。
※薬品等の付着はお避けください。
※タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84815634-ロイヤルブルーM表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)160~17072~80
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84815650-ロイヤルブルーL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)170~18078~88
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84815659-ロイヤルブルーLL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18586~96
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84815668-ロイヤルブルー3L表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18594~104
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84815677-ネイビーM表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)160~17072~80
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84815686-ネイビーL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)170~18078~88
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84815695-ネイビーLL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18586~96
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84815704-ネイビー3L表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18594~104
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70602377-ロイヤルブルーM表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)160~17072~80
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602386-ロイヤルブルーL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)170~18078~88
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602395-ロイヤルブルーLL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18586~96
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602404-ロイヤルブルー3L表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18594~104
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602413-ネイビーM表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)160~17072~80
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602429-ネイビーL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)170~18078~88
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602438-ネイビーLL表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18586~96
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70602447-ネイビー3L表地:ポリエステル100(PUコーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)175~18594~104
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
69326958-ロイヤルブルーM【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100160~17072~80
取扱い終了
1年間返品保証
69326967-ロイヤルブルーL【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100170~18078~88
取扱い終了
1年間返品保証
69326976-ロイヤルブルーLL【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100175~18586~96
取扱い終了
1年間返品保証
69326985-ロイヤルブルー3L【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100175~18594~104
取扱い終了
1年間返品保証
69326994-ネイビーM【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100160~17072~80
取扱い終了
1年間返品保証
69327003-ネイビーL【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100170~18078~88
取扱い終了
1年間返品保証
69327012-ネイビーLL【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100175~18586~96
取扱い終了
1年間返品保証
69327028-ネイビー3L【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100175~18594~104
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70602377-84815634-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815634レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602386-84815650-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815650レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602395-84815659-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815659レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602404-84815668-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815668レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602413-84815677-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815677レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602429-84815686-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815686レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602438-84815695-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815695レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
70602447-84815704-- レインスーツ 高機能 モノタロウ 84815704レインスーツ 高機能モノタロウ1セット
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84815659
2026-01-16
用途: 雨天の作業時
製造業

しっかりした作りで雨天時の作業に重宝しています。
透湿性も高く、快適に作業できます。

対象商品 : 70602395
2024-07-25
用途: 作業用雨具として
農・林・水産業

今までのレインスーツはすぐにしみこんできて、カッパの役目をしていませんでした。今回のはとても機能性がよく、雨もしみこんでこないので最高です。

1が参考にしています
2025-03-07
用途: 機械のメンテナス
株式会社トキオ製造業

動きやすく作業しやすいので、購入して良かったと思っています。

対象商品 : 70602386
2024-07-16
用途: 雨も中で傘がさすことが出来ない時の作業時

素材的にも問題なく色も暗い色と違い目立つしので問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 70602395
2023-08-19
用途: 雨の配達時に
株式会社大石

モデルさんは、かっこいいですね!
モデルさんで選びましたが、いたって普通のレインスーツ。
おいちゃんの為に購入しましたが、モデルさんのように着こなせないかな?
それよりも、雨全然ふらないじゃなか!

1が参考にしています
対象商品 : 70602429
2023-01-29
用途: 雨天時の農作業時に使った
農・林・水産業

上下続いているので着るのが楽だった。又は雨が入ってこなくて安心だった。

2023-02-03
用途: 雨天時の仕事
その他業種

ズボンのウエストに紐がついていて、その上値段安くてよかったです。色も結構キレイですよ。耐久性期待してます。

対象商品 : 70602386
2022-07-04
用途: 雨の日の自転車通勤用
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて着心地は良いです。帽子の部分の縁が透明になっていて視界は良好ですが、自転車だと帽子が膨らんでしまい、顔面がびしょ濡れになります。縁の部分が絞れると良いと思います。それとファスナーが弱い(数回の使用で下から外れ出しました)です。耐久性を望みたいです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする