JTC
ブレーキキャリパーソケット
用途
ブレーキキャリパー用
全長(mm)
30
サイズ
15mm×10ポイント
差込角(mm)
12.7
適合車種
ポルシェ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328455
JTC4599
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください