曜日別特売

バーコードリーダー

バーコードリーダー - アイメックス

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。

用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300内容量1個
注意
※充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69343803BW-220CBワイヤレスBlueToothCCDリニアセンサ(離し読取)読取JAN13/8、EAN13/8、UPC、NW-7(Codabar)、Interleaved2of5(ITF)、Code39、Code93、Code128、GS1 DataBar、GS1-128リチウムイオン(3.7V1250mAh)110ホワイト0.1251.2m4412525
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする