曜日別特売
BW-220CB バーコードリーダー アイメックス 69343803

※使用例

バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69343803
品番
BW-220CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。

用途
棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
商品タイプ
ワイヤレス
インターフェース
BlueTooth
読取方式
CCDリニアセンサ(離し読取)
対応コード
読取JAN13/8、EAN13/8、UPC、NW-7(Codabar)、Interleaved2of5(ITF)、Code39、Code93、Code128、GS1 DataBar、GS1-128
電源
リチウムイオン(3.7V1250mAh)
質量(g)
110
色
ホワイト
分解能(mm)
0.125
耐衝撃性
1.2m
幅(mm)
44
長さ(mm)
125
高さ(mm)
25
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格
RoHS
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
50~300
注意
※充電器は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする