ゴールドウイン
キャップ PA1212
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したキャップです。
前面に紐絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。
仕様
キャップ型前部紐絞り仕様
材質
プリータⅣ
グレード
クラス10000~100000
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
グリーン
ピンク
ブルー
ホワイト
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69344932
PA1212-01-LL
ホワイト
LL
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69344975
PA1212-07-LL
ブルー
LL
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69344948
PA1212-04-M
グリーン
M
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
69344957
PA1212-04-L
グリーン
L
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
69344966
PA1212-04-LL
グリーン
LL
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
69344984
PA1212-03-M
ピンク
M
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
69344993
PA1212-03-LL
ピンク
LL
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください