異物防止フード PA1381

異物防止フード PA1381 - ゴールドウイン

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したフードです。
別売りのPA0081Hを装着する事により着用者の頭髪、眉毛、睫毛を作業区域内への落下防止し、口前部はメッシュ素材を二重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えた仕様です。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

仕様異物落下防止フード型シールド装着用ボタン付き、メルトカット仕様材質プリータⅢ+ポリエステルメッシュグレードクラス1000~10000(グレードC)内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69346174PA1381-01-LホワイトL
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346183PA1381-01-LLホワイトLL
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346253PA1381-07-MブルーM
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346262PA1381-07-LブルーL
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346278PA1381-07-LLブルーLL
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346192PA1381-03-MピンクM
4,700
取扱い終了
返品不可
69346208PA1381-03-LピンクL
4,700
取扱い終了
返品不可
69346217PA1381-03-LLピンクLL
4,700
取扱い終了
返品不可
69346226PA1381-04-MグリーンM
4,700
取扱い終了
返品不可
69346235PA1381-04-LグリーンL
4,700
取扱い終了
返品不可
69346244PA1381-04-LLグリーンLL
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする