ゴールドウイン
ベースボールcap PA1413
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したベースボールキャップです。
後頭部にゴム絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。
サイズ
LL
仕様
キャップ型後部ゴム絞り、つば付き仕様
材質
プリータⅣ
グレード
クラス10000~100000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69346287
PA1413-01-LL
ホワイト
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346296
PA1413-07-LL
ブルー
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください