異物防止フード PA1481

異物防止フード PA1481 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用
別売りのPA0081Hを装着する事で、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止
顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます

仕様異物落下防止フード型、シールド装着ポケット材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュグレードクラス1000~10000(グレードC)内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69346323PA1481-01-MホワイトM
6,300
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346332PA1481-01-LホワイトL
6,300
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
69346348PA1481-01-LLホワイトLL
6,300
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346357PA1481-07-MブルーM
6,300
5,498
6,048(税込)
62日以内出荷
返品不可
69346366PA1481-07-LブルーL
6,300
5,498
6,048(税込)
62日以内出荷
返品不可
69346375PA1481-07-LLブルーLL
6,300
5,498
6,048(税込)
62日以内出荷
返品不可
69346384PA1481-04-MグリーンM
5,000
取扱い終了
返品不可
69346393PA1481-04-LグリーンL
5,000
取扱い終了
返品不可
69346402PA1481-04-LLグリーンLL
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする