曜日別特売

異物防止フード PA1482

異物防止フード PA1482 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用したフードです。
別売りのPA0081Hを装着する事により着用者の頭髪、眉毛、睫毛を作業区域内への落下防止し、顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えた仕様です。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

仕様異物落下防止フード型シールド装着用ボタン付き、メルトカット仕様材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュグレードクラス1000~10000(グレードC)内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69346454PA1482-07-MブルーM
6,600
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
69346463PA1482-07-LブルーL
6,600
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
69346472PA1482-07-LLブルーLL
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
69346418PA1482-01-LLホワイトLL
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
69346427PA1482-04-MグリーンM
5,200
取扱い終了
返品不可
69346436PA1482-04-LグリーンL
5,200
取扱い終了
返品不可
69346445PA1482-04-LLグリーンLL
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69346418PA1482-01-LL17416945PA1482PA1482-01-LL 異物混入防止フード PA1482 PROFECIO 17416945異物混入防止フード PA1482PROFECIO1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする