ゴールドウイン
プリータSCXワンピ PP1020
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
色
グリーン
仕様
フロントファスナー型、二重袖仕様
材質
プリータSCX
グレード
クラス100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69347522
PP1020-04-S
S
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347538
PP1020-04-M
M
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347547
PP1020-04-L
L
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347556
PP1020-04-LL
LL
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347565
PP1020-04-3L
3L
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347574
PP1020-04-4L
4L
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347583
PP1020-04-5L
5L
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください