フード付SFワンピ PP1040

フード付SFワンピ PP1040 - ゴールドウイン

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。

仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム材質プリータSCX+ヘパクロスグレードクラス1~100内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69347827PP1040-01-SホワイトS
18,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347845PP1040-01-LLホワイトLL
18,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347854PP1040-01-3Lホワイト3L
22,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
69347863PP1040-01-4Lホワイト4L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347872PP1040-01-5Lホワイト5L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347897PP1040-03-SピンクS
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347906PP1040-03-MピンクM
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347915PP1040-03-LLピンクLL
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347924PP1040-03-3Lピンク3L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347933PP1040-03-4Lピンク4L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347942PP1040-03-5Lピンク5L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347958PP1040-03-LピンクL
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347967PP1040-04-SグリーンS
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347976PP1040-04-MグリーンM
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347985PP1040-04-LLグリーンLL
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347994PP1040-04-3Lグリーン3L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348003PP1040-04-4Lグリーン4L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348012PP1040-04-5Lグリーン5L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348028PP1040-04-LグリーンL
18,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348037PP1040-07-SブルーS
18,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348046PP1040-07-MブルーM
18,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348055PP1040-07-LLブルーLL
18,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348064PP1040-07-3Lブルー3L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348073PP1040-07-4Lブルー4L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348082PP1040-07-5Lブルー5L
22,200
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348098PP1040-07-LブルーL
18,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
69347836PP1040-01-MホワイトM
15,500
取扱い終了
返品不可
69347888PP1040-01-LホワイトL
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする