ゴールドウイン
プリータⅡワンピース PP1210
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
グレード
クラス100~1000
材質
プリータⅡ
仕様
フロントファスナー型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69349288
PP1210-01-4L
4L
ホワイト
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69349297
PP1210-01-5L
5L
ホワイト
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349306
PP1210-04-S
S
グリーン
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349315
PP1210-04-M
M
グリーン
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349324
PP1210-04-L
L
グリーン
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349333
PP1210-04-LL
LL
グリーン
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349342
PP1210-04-3L
3L
グリーン
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349358
PP1210-04-4L
4L
グリーン
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349367
PP1210-04-5L
5L
グリーン
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349376
PP1210-07-4L
4L
ブルー
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349385
PP1210-07-5L
5L
ブルー
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349394
PP1210-03-S
S
ピンク
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349403
PP1210-03-M
M
ピンク
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349412
PP1210-03-L
L
ピンク
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349428
PP1210-03-LL
LL
ピンク
¥
9,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349437
PP1210-03-3L
3L
ピンク
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349446
PP1210-03-4L
4L
ピンク
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349455
PP1210-03-5L
5L
ピンク
¥
11,760
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください