ワンピース PP1360

ワンピース PP1360 - ゴールドウイン

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

仕様フロントファスナー型衿ボタン、腰ひも、袖口裾口ゴム取替口、メルトカット仕様材質プリータⅢグレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69349744PP1360-01-4Lホワイト4L
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69349753PP1360-01-5Lホワイト5L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349762PP1360-07-4Lブルー4L
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69349778PP1360-07-5Lブルー5L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349787PP1360-03-SピンクS
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349796PP1360-03-MピンクM
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349805PP1360-03-LピンクL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349814PP1360-03-LLピンクLL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349823PP1360-03-3Lピンク3L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349832PP1360-03-4Lピンク4L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349848PP1360-03-5Lピンク5L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349857PP1360-04-SグリーンS
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349866PP1360-04-MグリーンM
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349875PP1360-04-LグリーンL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349884PP1360-04-LLグリーンLL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349893PP1360-04-3Lグリーン3L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349902PP1360-04-4Lグリーン4L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349918PP1360-04-5Lグリーン5L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349927PP1360-31-SモスグリーンS
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349936PP1360-31-MモスグリーンM
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349945PP1360-31-LモスグリーンL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349954PP1360-31-LLモスグリーンLL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349963PP1360-31-3Lモスグリーン3L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349972PP1360-31-4Lモスグリーン4L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69349988PP1360-31-5Lモスグリーン5L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする