曜日別特売

ワンピ裏地付 PP1360E

ワンピ裏地付 PP1360E - ゴールドウイン

クリーンルーム用ウエア
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。

サイズ3L仕様腰裏地付、オートクレーブ対応材質旭化成プリータ(R)III(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))、1/2ツイル高密度繊維胸囲(cm)135グレードクラス100~1000股下(cm)81ウエスト(cm)116総丈(cm)170表面抵抗値(Ω)4.0×106裄丈(cm)93内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69349997PP1360E-01-3L
14,280
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする