曜日別特売

ワンピ裏地付 PP1360E

ワンピ裏地付 PP1360E - ゴールドウイン

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応材質プリータⅢ仕様フロントファスナー型衿ボタン、腰ひも、袖口裾口ゴム取替口、メルトカット仕様内容量1着
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350006PP1360E-01-4L4Lホワイト
14,280
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350015PP1360E-01-5L5Lホワイト
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350024PP1360E-03-SSピンク
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350033PP1360E-03-MMピンク
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350042PP1360E-03-LLピンク
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350058PP1360E-03-LLLLピンク
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350067PP1360E-03-3L3Lピンク
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350076PP1360E-03-4L4Lピンク
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350085PP1360E-03-5L5Lピンク
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350094PP1360E-04-SSグリーン
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350103PP1360E-04-MMグリーン
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350112PP1360E-04-LLグリーン
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350128PP1360E-04-LLLLグリーン
11,900
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350137PP1360E-04-3L3Lグリーン
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350146PP1360E-04-4L4Lグリーン
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350155PP1360E-04-5L5Lグリーン
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350164PP1360E-07-3L3Lブルー
14,280
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350173PP1360E-07-4L4Lブルー
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350182PP1360E-07-5L5Lブルー
14,280
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする