ワンピース裏付 PP1470E

ワンピース裏付 PP1470E - ゴールドウインワンピース裏付 PP1470E - ゴールドウインワンピース裏付 PP1470E - ゴールドウインワンピース裏付 PP1470E - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られた廉価なフロントファスナーワンピースです。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。

仕様フロントファスナー型腰部裏地付き仕様材質プリータⅣグレードクラス1000~10000内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350243PP1470E-01-SホワイトS
8,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350252PP1470E-01-MホワイトM
8,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350268PP1470E-01-LホワイトL
8,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350277PP1470E-01-LLホワイトLL
8,100
6,998
7,698(税込)
71日以内出荷
返品不可
69350286PP1470E-01-3Lホワイト3L
9,720
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350295PP1470E-01-4Lホワイト4L
9,720
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350304PP1470E-01-5Lホワイト5L
9,720
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350313PP1470E-07-SブルーS
8,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350322PP1470E-07-MブルーM
8,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350338PP1470E-07-LブルーL
8,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350347PP1470E-07-4Lブルー4L
9,720
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350356PP1470E-07-5Lブルー5L
9,720
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする