超静電FFワンピ PP1560

超静電FFワンピ PP1560 - ゴールドウイン

超制電素材「SE」を採用し、衣服の帯電を徹底的に制御したフロントファスナー仕様のワンピースです。
前身頃上、袖、衿に「SE」を採用して、上半身前側の帯電を制御し、その他は「Ⅳ」を使用して、快適性を重視しています。

仕様フロントファスナー型材質プリータSE+プリータⅣグレードクラス100~1000内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350462PP1560-01-SホワイトS
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350478PP1560-01-MホワイトM
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350487PP1560-01-LホワイトL
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350496PP1560-01-LLホワイトLL
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350505PP1560-01-3Lホワイト3L
13,200
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350514PP1560-01-4Lホワイト4L
13,200
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350523PP1560-01-5Lホワイト5L
13,200
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350532PP1560-07-SブルーS
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350548PP1560-07-MブルーM
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350557PP1560-07-LブルーL
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350566PP1560-07-LLブルーLL
11,000
9,298
10,228(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350575PP1560-07-3Lブルー3L
13,200
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350584PP1560-07-4Lブルー4L
13,200
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350593PP1560-07-5Lブルー5L
13,200
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする