曜日別特売

フード付ワンピース PP1640

フード付ワンピース PP1640 - ゴールドウイン

オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」使用
袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています
裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット
メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします

仕様フロントファスナー型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き材質プリータCFAグレードクラス100~、オートクレーブ対応内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350602PP1640-01-SホワイトS
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350618PP1640-01-MホワイトM
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350627PP1640-01-LホワイトL
16,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350636PP1640-01-LLホワイトLL
16,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350645PP1640-01-3Lホワイト3L
20,280
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350654PP1640-01-4Lホワイト4L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350663PP1640-01-5Lホワイト5L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350672PP1640-03-SピンクS
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350688PP1640-03-MピンクM
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350697PP1640-03-LピンクL
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350706PP1640-03-LLピンクLL
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350715PP1640-03-3Lピンク3L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350724PP1640-03-4Lピンク4L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350733PP1640-03-5Lピンク5L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350742PP1640-04-SグリーンS
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350758PP1640-04-MグリーンM
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350767PP1640-04-LグリーンL
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350776PP1640-04-LLグリーンLL
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350785PP1640-04-3Lグリーン3L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350794PP1640-04-4Lグリーン4L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350803PP1640-04-5Lグリーン5L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350812PP1640-07-SブルーS
16,900
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350828PP1640-07-MブルーM
16,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350837PP1640-07-LブルーL
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69350846PP1640-07-LLブルーLL
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69350855PP1640-07-3Lブルー3L
20,280
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69350864PP1640-07-4Lブルー4L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
69350873PP1640-07-5Lブルー5L
20,280
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする