セパレーツパンツ PP2202

セパレーツパンツ PP2202 - ゴールドウイン

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したパンツです。
裾はゴム絞り仕様になっており腰前部はファスナー仕様になっております。

仕様パンツ裾絞り型、腰前部ファスナー仕様材質プリータⅢグレードクラス1000内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69351092PP2202-01-SホワイトS
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351108PP2202-01-MホワイトM
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351126PP2202-01-LLホワイトLL
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351135PP2202-01-3Lホワイト3L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351144PP2202-01-4Lホワイト4L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351153PP2202-01-5Lホワイト5L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351162PP2202-04-SグリーンS
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351178PP2202-04-MグリーンM
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351187PP2202-04-LグリーンL
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351196PP2202-04-LLグリーンLL
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351205PP2202-04-3Lグリーン3L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351214PP2202-04-4Lグリーン4L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351223PP2202-04-5Lグリーン5L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351232PP2202-07-SブルーS
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351248PP2202-07-MブルーM
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351257PP2202-07-LブルーL
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351266PP2202-07-LLブルーLL
4,500
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351275PP2202-07-3Lブルー3L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351284PP2202-07-4Lブルー4L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351293PP2202-07-5Lブルー5L
5,400
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
69351117PP2202-01-LホワイトL
3,500
取扱い終了
返品不可
69351302PP2202-03-SピンクS
3,500
取扱い終了
返品不可
69351318PP2202-03-MピンクM
3,500
取扱い終了
返品不可
69351327PP2202-03-LピンクL
3,500
取扱い終了
返品不可
69351336PP2202-03-LLピンクLL
3,500
取扱い終了
返品不可
69351345PP2202-03-3Lピンク3L
4,200
取扱い終了
返品不可
69351354PP2202-03-4Lピンク4L
4,200
取扱い終了
返品不可
69351363PP2202-03-5Lピンク5L
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする