ゴールドウイン
ロングジャケット PP2367
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち、表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用
仕様
フロントファスナーロングジャケット型、衿マジック、袖口ゴム
材質
プリータⅢ
グレード
クラス10000~100000(グレードD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69352352
PP2367-01-S
ホワイト
S
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352368
PP2367-01-M
ホワイト
M
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352377
PP2367-01-L
ホワイト
L
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352386
PP2367-01-LL
ホワイト
LL
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352395
PP2367-01-3L
ホワイト
3L
¥
8,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352404
PP2367-01-4L
ホワイト
4L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352413
PP2367-01-5L
ホワイト
5L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352422
PP2367-07-S
ブルー
S
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352438
PP2367-07-M
ブルー
M
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352447
PP2367-07-L
ブルー
L
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352456
PP2367-07-LL
ブルー
LL
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352465
PP2367-07-3L
ブルー
3L
¥
8,880
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352474
PP2367-07-4L
ブルー
4L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352483
PP2367-07-5L
ブルー
5L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352492
PP2367-03-S
ピンク
S
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352508
PP2367-03-M
ピンク
M
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352517
PP2367-03-L
ピンク
L
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352526
PP2367-03-LL
ピンク
LL
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352535
PP2367-03-3L
ピンク
3L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352544
PP2367-03-4L
ピンク
4L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352553
PP2367-03-5L
ピンク
5L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352562
PP2367-04-S
グリーン
S
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352578
PP2367-04-M
グリーン
M
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352587
PP2367-04-L
グリーン
L
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352596
PP2367-04-LL
グリーン
LL
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352605
PP2367-04-3L
グリーン
3L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352614
PP2367-04-4L
グリーン
4L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352623
PP2367-04-5L
グリーン
5L
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください