ロングジャケット PP2467

ロングジャケット PP2467 - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用したジャケットです。
衣服内の異物をクリーンルーム内に落下させない様ジャケットの裾にインナーカフを付けてそれをパンツに入れる仕様になっています。
異物混入対策を徹底的に排除するために設計されたジャケットです。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

仕様異物落下防止ジャケット型衿ボタン、袖口二重、腰部インナーカフ付き、メルトカット仕様材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュグレードクラス1000~10000(グレードC)内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352982PP2467-01-SホワイトS
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352998PP2467-01-MホワイトM
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353007PP2467-01-LホワイトL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353016PP2467-01-LLホワイトLL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353025PP2467-01-3Lホワイト3L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353034PP2467-01-4Lホワイト4L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353043PP2467-01-5Lホワイト5L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353052PP2467-07-SブルーS
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353068PP2467-07-MブルーM
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353077PP2467-07-LブルーL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353086PP2467-07-LLブルーLL
11,000
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353095PP2467-07-3Lブルー3L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353104PP2467-07-4Lブルー4L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353113PP2467-07-5Lブルー5L
13,200
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする