曜日別特売

スモックコート PP436

スモックコート PP436 - ゴールドウイン

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスモックコートです。
衿はスタンドカラーでボタン仕様になっております。

材質プリータⅢ仕様スモックコート型、衿ボタン仕様グレードクラス1000~10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
チェスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69353122PP4361-01-3L3L100~108ホワイト
9,960
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353138PP4361-01-4L4L105~115ホワイト
9,960
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353147PP4361-01-5L5L110~120ホワイト
9,960
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353156PP4361-07-3L3L100~108ブルー
9,960
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
69353165PP4361-07-4L4L105~115ブルー
9,960
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
69353174PP4361-07-5L5L110~120ブルー
9,960
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする